曜日別特売

USB3.0対応 USB Type-A to USB Type-C変換アダプター

USB3.0対応 USB Type-A to USB Type-C変換アダプター - テック(TEC)USB3.0対応 USB Type-A to USB Type-C変換アダプター - テック(TEC)USB3.0対応 USB Type-A to USB Type-C変換アダプター - テック(TEC)USB3.0対応 USB Type-A to USB Type-C変換アダプター - テック(TEC)
(1件のレビュー)

USB Type-A端子からUSBType-Cに変換して出力ができるアダプターです。
お使いのUSB Type-C出力のないデバイスに使用し、データ転送を行うことが可能となります。

材質アルミニウム合金 + ABS質量(g)4最大出力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13.5×34.2×6端子USB Type-A:QC2.0 / 3.0対応RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29076786TUSB31ATC2
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-12
用途: 通常業務
サービス業

最近はUSB-AからUSB-Cの製品が増えてきているので,変換するのに大変助かります。
特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする