ラインハサミ mini PE-105 Pro

ラインハサミ mini PE-105 Pro - oxtosラインハサミ mini PE-105 Pro - oxtosラインハサミ mini PE-105 Pro - oxtosラインハサミ mini PE-105 Pro - oxtos

切れ味が長持ちする、高硬度に熱処理したステンレス刃物鋼です。
チタンセラミックコーティングは3倍の防錆効果と4倍の表面硬度UPで、切れ味も長持ちします。(メーカー比)
ハンドル中心部のピンオンリール取り付け穴は、ハサミの使用時にケーブルが邪魔になりにくいです。
グローブをした手でも使いやすい大き目なハンドルです。
結び目など細かな場所も切ることができるシャープな先端です。
カーブ形状の刃は常に最適な交差角を保ちPEラインを逃さず切れ、ラインの切れ口が綺麗でほつれ難いです。
<キャップの特徴>
激しい動きにも、ハサミが落下しづらい強度の脱着設定になっています。
キャップに3か所貫通部分を設けてありますので、吊り下げや本体との結束に役立ちます。
刃物のまち関市で約40年に渡ってハサミの研究開発を行ってきたハサミの匠が長年のノウハウを生かした製品となっており、一度使えば切れ味の違いを実感していただけます。

全長(mm)約105材質(キャップ)PP樹脂材質(刃)ステンレス合金鋼材質(ハンドル)ABS樹脂内容量1本
注意
※ケガの恐れがあります。取扱い・操作等を誤ると思わぬ事故を起こしたり、製品の寿命を縮めたり、性能を劣化させる事になります。
※釣り以外の目的で使用しないでください。
※鋏の先端は鋭利ですから、お取扱い、携帯時には十分ご注意ください。
※ご使用後は必ず真水で洗浄し、防錆剤などを塗って暗所で保管してください。
※洗浄の際は刃や先端に十分注意してください。
※防錆剤を使用する時は樹脂部に付かないようにしてください。樹脂の破損の原因となります。
※金属糸、ワイヤー等を切断すると刃こぼれの原因となりますので、おやめください。
※ご使用にならないときは、幼児子供の手の届かない所へ保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(刃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29076804BK ブラックBK ブラック
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
29076820GD ゴールドGD ゴールド
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
29076829NIJI ニジNIJI ニジ
1,600
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする