ラインハサミ Ultra PE-120 Pro

ラインハサミ Ultra PE-120 Pro - oxtosラインハサミ Ultra PE-120 Pro - oxtosラインハサミ Ultra PE-120 Pro - oxtosラインハサミ Ultra PE-120 Pro - oxtos

PEラインを切るのに最適な角度を保つベルヌーイカーブ
糸が逃げにくいギザ刃加工
ステンレスより3倍錆に強いチタンコーティング(メーカー比)
極太ラインもスパッと切れる丸穴カッター
ピンオンリールなどと結束できるハンドル後端のホール
手袋をしたままでも使いやすい大型のハンドル
人差し指を外に出して作業すると安定するリングガイド
柔らかいハンドルで手が痛くなりにくく、紫外線にも強い
刃物のまち関市で約40年に渡ってハサミの研究開発を行ってきたハサミの匠が長年のノウハウを生かした製品となっており一度使えば切れ味の違いを実感していただけます。

全長(mm)約120材質(刃)高硬度刃物用ステンレス鋼材質(ハンドル)耐UVエラストマー樹脂内容量1本
注意
※ケガの恐れがあります。取扱い・操作等を誤ると思わぬ事故を起こしたり、製品の寿命を縮めたり、性能を劣化させる事になります。
※釣り以外の目的で使用しないでください。
※鋏の先端は鋭利ですから、お取扱い、携帯時には十分ご注意ください。
※ご使用後は必ず真水で洗浄し、防錆剤などを塗って暗所で保管してください。
※洗浄の際は刃や先端に十分注意してください。
※防錆剤を使用する時は樹脂部に付かないようにしてください。樹脂の破損の原因となります。
※金属糸、ワイヤー等を切断すると刃こぼれの原因となりますので、おやめください。
※ご使用にならないときは、幼児子供の手の届かない所へ保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(刃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29076874NIJI ニジNIJI ニジ
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
29076890BK ブラックBK ブラック
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする