ゼンケン
共通交換カートリッジT
据置型浄水器
用途
アクアセンチュリースマート用の交換カートリッジとして
材質
ABS樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
110×190
本体質量(kg)
約0.6
交換目安
1年(1日20L使用の場合)
材料
ろ材以外の封入材料:サンゴ未焼成カルシウム(コーラルサンド)
ろ過流量
3L/分
最小動水圧
0.05MPa
許容温度(℃)
~50
材質(ろ材)
活性炭(粒状活性炭・鉛除去繊維状活性炭)中空糸膜、不織布
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29080198
C-MFH-KT
¥
9,500
¥
8,500
¥
9,350
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200