Air Revolution フルハーネス対応ベストジャケットセット

Air Revolution フルハーネス対応ベストジャケットセット - ケイユーシステム

最大電圧25Vのバッテリー、驚異的な風量毎秒約105Lと大幅改善されたファンは、汗ばむ時期の作業を快適にしてくれる事間違いなしです。
ジャケットは、破れに強いリップストップ生地を採用し、タフな環境でも安心してご着用いただけるフルハーネス対応となっております。
また、今モデルから搭載したYKK社のクイックフリージッパーは万が一の緊急回避に役立ちます。
首からの風抜けが良い立体メッシュ構造は健在で、肩パッドや保冷剤専用ポケット、複数の大型ポケットなど、多彩な機能を搭載しています。
バッテリーとファンがセットになっているので、すぐにご使用頂けます。

用途暑い季節、場所での作業、工事現場や、誘導など炎天下での作業時の熱中症対策に。セット内容ベスト、モバイルバッテリー(専用レザーケース付属)、ハイパワーファン×2個充電時間(時間)約5風量(L/min)105(25V)、85(18V)、70(15V)、60(12V)稼働時間(時間)4.5(25V)、4.5(18V)、7(15V)、11(12V)内容量1セット
注意
※個人宅配送はできません。
※25Vは1時間運転後、自動で15Vに切り替わります。使用状況や稼働条件により連続使用時間は変化します。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290802956300044193M1114367ネイビー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
290803046300044194L1154569ネイビー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
290803206300044195XL1194771ネイビー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2908032963000441963L1234973ネイビー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2908033863000441974L1275175ネイビー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
290803476300044198M1114367シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
290803566300044199L1154569シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
290803656300044200XL1194771シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2908037463000442013L1234973シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2908039063000442024L1275175シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
290803996300044203M1114367カモフラ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
290804086300044204L1154569カモフラ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
290804176300044205XL1194771カモフラ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2908042663000442063L1234973カモフラ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2908043563000442074L1275175カモフラ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする