宮谷製作所
土間Bikki(90°金具ナイロン荒引き刷毛)
土間の荒仕上げの刷毛引きに最適な土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛)!
ナイロンタイプで荒引き作業がしやすい。
2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!
用途
大きな土間の刷毛引き作業に
毛丈(mm)
135
伸縮範囲(mm)
(柄) 1300~2200
材質(毛)
ナイロン
行数
2行
サイズ(mm)
1200
内容量
1本
注意
※ご使用後は金具を洗浄してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29081625
DOMA1200
¥
17,680
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください