宮谷製作所
土間Bikkiナイロン替え刷毛
土間Bikki用のナイロン替え刷毛(1200mm/2行)です。
2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!
用途
大きな土間の刷毛引き作業に
毛丈(mm)
135
材質(毛)
ナイロン
行数
2行
サイズ(mm)
1200
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29081634
DOMA1200K
¥
12,660
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください