曜日別特売

土間Bikkiシダ毛替え刷毛

土間Bikkiシダ毛替え刷毛 - 宮谷製作所土間Bikkiシダ毛替え刷毛 - 宮谷製作所土間Bikkiシダ毛替え刷毛 - 宮谷製作所土間Bikkiシダ毛替え刷毛 - 宮谷製作所

土間Bikkiシダ毛用の替え刷毛です!
シダ毛タイプで荒引き作業がしやすい。
3行の千鳥植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!

用途大きな土間の刷毛引き作業に毛丈(mm)130材質(毛)シダ行数3行内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29081668DOMASID900K900
11,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
29081677DOMASID1200K1200
12,660
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする