宮谷製作所
高級ダスター刷毛
チリ廻りの掃除に便利な高級ダスター刷毛です。
毛先が細く、細かなチリなどの清掃に!
毛質が柔らかく扱い易くなっております。
用途
チリ掃除・清掃刷毛として
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29081686
KDH25
225
56
22
25
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
29081695
KDH50
245
65
20
50
¥
940
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
29081704
KDH75
270
75
23
75
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください