スコーピオン MD

スコーピオン MD - SHIMANO(シマノ)スコーピオン MD - SHIMANO(シマノ)スコーピオン MD - SHIMANO(シマノ)スコーピオン MD - SHIMANO(シマノ)スコーピオン MD - SHIMANO(シマノ)スコーピオン MD - SHIMANO(シマノ)スコーピオン MD - SHIMANO(シマノ)スコーピオン MD - SHIMANO(シマノ)

力と緻密さを兼ね備えた本気のウルトラストロング。モンスターとの力勝負を見据えたストロングベイトリールの登場です。
スプールを薄肉化&ナロー化したうえで、SVSブレーキのピンを従来の6本から8本へ増やすことで、遠投性能と対バックラッシュ性能をともに向上。ビッグベイトをはじめとする空気抵抗の大きいルアーを使用していても、安心して振り切れます。
43mmの大径スプールと7.9のエキストラハイギアにより着水直後からクイックなルアー操作が可能。ハンドルは45mmの標準仕様と、51mmのロング仕様をご用意しました。

仕様スプール径/幅(mm):43/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):107、ベアリング数BB/ローラー:7/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-2,3,4,5ギヤ比7.9商品タイプベイトリール最大ドラグ(kg)8糸巻き量(号-m)PE:4-180/5-140/6-120内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル長さ(mm)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29080688301XG45320
38,500
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
29080706300XG45320
38,500
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
29080697301XGLH51315
38,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする