曜日別特売

Barchetta バルケッタ

Barchetta バルケッタ - SHIMANO(シマノ)Barchetta バルケッタ - SHIMANO(シマノ)Barchetta バルケッタ - SHIMANO(シマノ)Barchetta バルケッタ - SHIMANO(シマノ)Barchetta バルケッタ - SHIMANO(シマノ)Barchetta バルケッタ - SHIMANO(シマノ)Barchetta バルケッタ - SHIMANO(シマノ)Barchetta バルケッタ - SHIMANO(シマノ)

幅広いライトゲームに対応するカウンター付き軽量モデルがさらなる進化。
鯛ラバやライトジギングやメタルスッテなどのオフショアルアーからタチウオ、アジ、イサキ、エギタコ、ヒラメなど船のライトゲームに幅広く対応するカウンター付軽量モデルです。
LEDバックライト搭載のデジタルカウンターはもちろん、ハンドルのロング化やシングルハンドモデルのラインナップ、エキサイティングドラグサウンドの採用など釣るための機能を追求。
より幅広いシチュエーションで快適なゲームをお楽しみいただけます。

商品タイプベイトリール糸巻き量(号-m)ナイロン:3-140/4-100、PE:1.5-200/2-150/3-100内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル長さ(mm)
ギヤ比
自重(g)
最大ドラグ(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29080749151DH-HG5571954.5
24,600
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
29080724151HG6072004.5
24,600
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
29080758150HG6072004.5
24,600
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
29080740151DH-PG555.81955
24,600
取扱い終了
返品不可
29080767150DH-HG5571954.5
24,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする