OCEA JIGGER F CUSTOM オシアジガーFカスタム

OCEA JIGGER F CUSTOM オシアジガーFカスタム - SHIMANO(シマノ)OCEA JIGGER F CUSTOM オシアジガーFカスタム - SHIMANO(シマノ)OCEA JIGGER F CUSTOM オシアジガーFカスタム - SHIMANO(シマノ)OCEA JIGGER F CUSTOM オシアジガーFカスタム - SHIMANO(シマノ)OCEA JIGGER F CUSTOM オシアジガーFカスタム - SHIMANO(シマノ)OCEA JIGGER F CUSTOM オシアジガーFカスタム - SHIMANO(シマノ)OCEA JIGGER F CUSTOM オシアジガーFカスタム - SHIMANO(シマノ)OCEA JIGGER F CUSTOM オシアジガーFカスタム - SHIMANO(シマノ)

フォールを掌握せよーーーー本格的に贈るオシアジガーの進化形。
あのオシアジガーがいよいよフォールレバーを搭載して「Fカスタム」として登場。斬新な形状のフォールレバーは親指1本で瞬時の操作が可能。
フォールスピードのみならずジグの水中姿勢をも自在にコントロールし、フォールでの誘いを一層確かなものにします。
また、握りやすく力を込めやすい軽量のハンドルノブは中深海の釣りをはじめ高い負荷にも楽々対応。アングラーの負担を軽減します。
もちろん、インフィニティドライブとマイクロモジュールギアによる滑らかで力強い巻き上げ、高い剛性・耐久性、スムーズなドラグ性能などがジガーが誇るテクノロジーはそのまま継続。
1000番~1500番はマダイ、タチウオ、根魚、中深海のジギングに、2000番~3000番はカンパチ、マグロなど近海の大型魚を相手にするゲームで真価を発揮します。

商品タイプベイトリール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル長さ(mm)
ギヤ比
自重(g)
最大ドラグ(kg)
糸巻き量(号-m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290809073000HG80/926.263010PE:3-670/4-480/5-400/6-330
72,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
290809162000NRHG80/926.260510PE:3-400/4-300/5-220
68,500
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
290809251500HG73/856.44307PE:2-500/2.5-400/3-320
62,900
61,980
68,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする