OCEA JIGGER オシアジガー

OCEA JIGGER オシアジガー - SHIMANO(シマノ)OCEA JIGGER オシアジガー - SHIMANO(シマノ)OCEA JIGGER オシアジガー - SHIMANO(シマノ)OCEA JIGGER オシアジガー - SHIMANO(シマノ)OCEA JIGGER オシアジガー - SHIMANO(シマノ)OCEA JIGGER オシアジガー - SHIMANO(シマノ)OCEA JIGGER オシアジガー - SHIMANO(シマノ)OCEA JIGGER オシアジガー - SHIMANO(シマノ)

スピードを操れ!JIGGERが提案する新たな戦略。
パーミングしやすいSコンパクトボディにHAGANEの剛性。マイクロモジュールギア&インフィニティドライブがもたらす滑らかかつ軽やかな巻き感とパワー。
ジギングリールの求められるそれらの要素を高い次元で満たしたオシアジガーに、スピードという新たな戦略が加わった。
その幅はギヤ比5.1・最大巻上長78cm(1500PG)から、ギヤ比7.0・最大巻上長132cm(2000NRXG)まで7段階。巻き上げ速度とジャークパターンを融合させることでジギングはさらなる高みへと導かれる。
もちろんXプロテクトによる鉄壁の防水や高性能なドラグなど、ジガーが誇る先進のテクノロジーは余すことなく装備。近海から中深海など幅広いゲームに対応します。

ハンドル長さ(mm)73/85商品タイプベイトリール糸巻き量(号-m)PE:2-500/2.5-400/3-320内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ギヤ比
自重(g)
最大ドラグ(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290809501501HG6.44057
56,700
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
290809591500HG6.44057
56,700
55,980
61,578(税込)
欠品中
返品不可
290809341501XG7.34106
56,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする