曜日別特売

OCEA CONQUEST CT オシアコンクエストCT

OCEA CONQUEST CT オシアコンクエストCT - SHIMANO(シマノ)OCEA CONQUEST CT オシアコンクエストCT - SHIMANO(シマノ)OCEA CONQUEST CT オシアコンクエストCT - SHIMANO(シマノ)OCEA CONQUEST CT オシアコンクエストCT - SHIMANO(シマノ)OCEA CONQUEST CT オシアコンクエストCT - SHIMANO(シマノ)OCEA CONQUEST CT オシアコンクエストCT - SHIMANO(シマノ)OCEA CONQUEST CT オシアコンクエストCT - SHIMANO(シマノ)OCEA CONQUEST CT オシアコンクエストCT - SHIMANO(シマノ)

フォールと巻き双方向で再現性を追求、デジタル時代のオシアコンクエスト。
オシアコンクエストに、フォールレバーとデジタルカウンターを装備したモデルが登場。剛健で滑らかな駆動系統に次世代のフォール性能が加わり、フォールアクションを自在にコントロール。
落ちてくるベイトや、ボトムに向かって逃走するベイトを意識的かつ正確に再現することが可能となった。
もちろん、すべての基本性能はオシアコンクエストをそのまま踏襲、先進の機構を余すことなく搭載した高度なスペックでアングラーの戦略をサポートする。
その風格は洗練の証。フォールと巻き、双方向を見据えたパフォーマンスがオフショアゲームをさらなる高みへと誘う。

仕様スプール径/幅(mm):43/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):84、ベアリング数BB/ローラー:10/1、夢屋ハンドルノブタイプ:B、夢屋ハンドルタイプ:BH-2,4,5ハンドル長さ(mm)70ギヤ比6.2自重(g)390商品タイプベイトリール最大ドラグ(kg)7糸巻き量(号-m)PE:2-380/3-240/4-170内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29080977301HG
68,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
29080986300HG
68,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする