曜日別特売

MIRAVEL ミラベル

MIRAVEL ミラベル - SHIMANO(シマノ)MIRAVEL ミラベル - SHIMANO(シマノ)MIRAVEL ミラベル - SHIMANO(シマノ)MIRAVEL ミラベル - SHIMANO(シマノ)MIRAVEL ミラベル - SHIMANO(シマノ)MIRAVEL ミラベル - SHIMANO(シマノ)MIRAVEL ミラベル - SHIMANO(シマノ)MIRAVEL ミラベル - SHIMANO(シマノ)

世界戦略機種、軽量フルC14+ボディ、「ミラベル」。
ヴァンキッシュを頂点に回転の軽さ、自重の軽さを追求するMGLシリーズに、世界戦略機種となるミラベルが誕生しました。ボディなどの大型のパーツにC14+を採用し、クラスを超えた軽量化を達成。
また、サイレントドライブやネジ込み式ハンドルを採用することでリーリング時のノイズやガタを抑制しました。自重・巻きの質・軽さを追求した妥協ない設計はあなたの釣りをより一層楽しくしてくれるはず。
キャスト、リーリング、ロッドワーク、様々なシーンで軽量化がもたらす恩恵をご体感ください。

仕様スプール径/ストローク(mm):46.5/14.5、糸巻き量ナイロン(mm-m):0.16-150/0.18-120/0.20-95、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):73、ベアリング数BB/ローラー:5/1、夢屋ハンドルノブ:A、夢屋ハンドル:HA-11、夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ:HC-2、夢屋リールスタンドタイプ:Cハンドル長さ(mm)55ギヤ比5自重(g)205最大ドラグ(kg)2.5糸巻き量(号-m)PE:0.6-200/0.8-150/1-120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290810202500S
16,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする