Sephia BB セフィアBB

Sephia BB セフィアBB - SHIMANO(シマノ)Sephia BB セフィアBB - SHIMANO(シマノ)Sephia BB セフィアBB - SHIMANO(シマノ)Sephia BB セフィアBB - SHIMANO(シマノ)Sephia BB セフィアBB - SHIMANO(シマノ)Sephia BB セフィアBB - SHIMANO(シマノ)Sephia BB セフィアBB - SHIMANO(シマノ)

エギング専用設計ハイコストパフォーマンスリール。
シャロースプール、ラピットファイアドラグ、EVAハンドルノブ、ダブルハンドルモデルといったスタンダードなエギングにぴったりの仕様。
マイクロモジュールギアII、サイレントドライブ、Xプロテクト、ロングストロークスプールといった充実の機能を搭載し、フィーリング、防水性能、飛距離といった基本性能が大幅に向上しました。
さらに、C14+ボディ採用により前作から大幅に軽量化。セフィアの名にふさわしい実釣性能を誇るハイコストパフォーマンスリールの決定版。

仕様スプール径/ストローク(mm):47/17、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):89、ベアリング数BB/ローラー:5/1、夢屋ハンドルノブ:A、夢屋ハンドル:H-11、夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ:HC-2、夢屋リールスタンドタイプ:Cハンドル長さ(mm)45ギヤ比6自重(g)235商品タイプスピニングリール最大ドラグ(kg)9(実用ドラグ:3.5)糸巻き量(号-m)PE:0.6-200/0.8-150/1-120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29081029C3000SDHHG
21,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする