STRADIC SW ストラディックSW

STRADIC SW ストラディックSW - SHIMANO(シマノ)STRADIC SW ストラディックSW - SHIMANO(シマノ)STRADIC SW ストラディックSW - SHIMANO(シマノ)STRADIC SW ストラディックSW - SHIMANO(シマノ)STRADIC SW ストラディックSW - SHIMANO(シマノ)STRADIC SW ストラディックSW - SHIMANO(シマノ)STRADIC SW ストラディックSW - SHIMANO(シマノ)STRADIC SW ストラディックSW - SHIMANO(シマノ)

ソルトを攻め抜く超実践型リールに待望の14000XGが追加。
インフィニティドライブ搭載による軽やかかつ力強い巻き上げに加え、IPX8相当(※ボディ部。4000HG、4000XGを除く)の防水性能を誇る防水構造Xプロテクト、Xシールドがボディやラインローラー部への水の侵入をシャットアウト。
上位機種と遜色のないパワーとタフネスを装備してソルトシーンを攻め抜いてきたストラディックSWに、さらなる新たな番手が加わった。
新登場の14000XGは、高まりを見せるオフショアキャスティングシーンに向けてシマノが放つ超実戦的モデル。
シリーズ最大のラインキャパシティ、巻き取り速度をさらに高めたエキストラハイギアなど、すべてはアグレッシブなキャスティングゲームを念頭に開発。
新機種の登場でいっそう充実したストラディックSWがSWゲームにさらなる旋風を巻き起こす。

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル長さ(mm)
ギヤ比
自重(g)
最大ドラグ(kg)
糸巻き量(号-m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2908103814000XG806.270015(実用ドラグ:9)ナイロン:10-195/12-155/14-140、PE:6-300/8-200/10-165
44,200
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
290810478000PG754.965013(実用ドラグ:9)ナイロン:5-275/6-230/8-160、PE:3-410/4-300/5-250
41,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
290810568000HG755.664513(実用ドラグ:9)ナイロン:5-275/6-230/8-160、PE:3-410/4-300/5-250
41,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
290810656000PG604.644012(実用ドラグ:7)ナイロン:4-240/5-190/6-160、PE:2-440/3-300/4-210
35,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
290810746000HG605.744012(実用ドラグ:7)ナイロン:4-240/5-190/6-160、PE:2-440/3-300/4-210
35,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
290810905000XG656.243012(実用ドラグ:6)ナイロン:4-200/5-150/6-130、PE:2-350/3-240/4-170
35,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
290811174000HG575.830011(実用ドラグ:6)ナイロン:3.5-170/4-150/5-125、フロロ:3-190/4-145/5-115、PE:1-490/1.5-320/2-240
34,800
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
2908112610000HG755.666013(実用ドラグ:9)ナイロン:6-300/8-210/10-160、PE:4-400/5-300/6-250
41,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
290810995000PG604.643012(実用ドラグ:6)ナイロン:4-200/5-150/6-130、PE:2-350/3-240/4-170
35,400
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
290811084000XG576.230011(実用ドラグ:6)ナイロン:3.5-170/4-150/5-125、フロロ:3-190/4-145/5-115、PE:1-490/1.5-320/2-240
34,800
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする