曜日別特売

SoaRe BB ソアレBB

SoaRe BB ソアレBB - SHIMANO(シマノ)SoaRe BB ソアレBB - SHIMANO(シマノ)SoaRe BB ソアレBB - SHIMANO(シマノ)SoaRe BB ソアレBB - SHIMANO(シマノ)SoaRe BB ソアレBB - SHIMANO(シマノ)SoaRe BB ソアレBB - SHIMANO(シマノ)SoaRe BB ソアレBB - SHIMANO(シマノ)SoaRe BB ソアレBB - SHIMANO(シマノ)

充実のライトライン特化モデル。
こだわりのライトゲーム仕様。シャロースプールに、細糸の強度を極限まで引き出すハイレスポンスドラグ。
さらにスローな釣りに適したPGギア比設定。C2000番モデルはC14+採用により大幅な軽量化にも成功。
充実の機能を備えた専用モデルでワンランク上のライトゲームを。

仕様スプール径/ストローク(mm):43/13.5、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):62、ベアリング数BB/ローラー:5/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドル:H-10、夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ:HC-1、夢屋リールスタンドタイプ:Cハンドル長さ(mm)40ギヤ比4.6自重(g)185最大ドラグ(kg)3(実用ドラグ:1)糸巻き量(号-m)PE:0.6-140/0.8-100/1-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29081135C2000SSPG
18,700
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする