ULTEGRA アルテグラ

ULTEGRA アルテグラ - SHIMANO(シマノ)ULTEGRA アルテグラ - SHIMANO(シマノ)ULTEGRA アルテグラ - SHIMANO(シマノ)ULTEGRA アルテグラ - SHIMANO(シマノ)ULTEGRA アルテグラ - SHIMANO(シマノ)ULTEGRA アルテグラ - SHIMANO(シマノ)ULTEGRA アルテグラ - SHIMANO(シマノ)ULTEGRA アルテグラ - SHIMANO(シマノ)

最新機能で大幅進化。伝統のモデルが大幅進化。巻き、キャスト、耐久性、基本性能が段違い。
マイクロモジュールギアIIをはじめ、ロングストロークスプール、サイレントドライブ、Xプロテクトなど上位機種から受け継いだ機構を惜しみなく搭載。
巻き、キャスト、耐久性といった基本性能の大幅な向上により、今までの釣りを一つ上のステージへ引き上げてくれる。是非この進化を体感してほしい。

ハンドル長さ(mm)55内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ギヤ比
自重(g)
最大ドラグ(kg)
糸巻き量(号-m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29081178C3000XG6.42259(実用ドラグ:3.5)ナイロン:2.5-180/3-150/4-100、フロロ:2.5-160/3-130/4-100、PE:1-400/1.5-270/2-200
18,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
29081187C3000HG62259(実用ドラグ:3.5)ナイロン:2.5-180/3-150/4-100、フロロ:2.5-160/3-130/4-100、PE:1-400/1.5-270/2-200
18,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
29081196C30005.32259(実用ドラグ:3.5)ナイロン:2.5-180/3-150/4-100、フロロ:2.5-160/3-130/4-100、PE:1-400/1.5-270/2-200
18,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
290812054000XG6.227011(実用ドラグ:6)ナイロン:3.5-170/4-150/5-125、フロロ:3-190/4-145/5-115、PE:1-490/1.5-320/2-240
20,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
290812142500SHG62204(実用ドラグ:2.5)ナイロン:5-110/6-95/8-70、フロロ:4-130/5-100/6-80、PE:0.6-200/0.8-150/1-120
18,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
29081169C5000XG6.228511(実用ドラグ:6)ナイロン:4-190/5-150/6-125、フロロ:4-170/5-135/6-115、PE:1.5-400/2-300/3-200
21,900
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする