Sephia XR セフィアXR

Sephia XR セフィアXR - SHIMANO(シマノ)Sephia XR セフィアXR - SHIMANO(シマノ)Sephia XR セフィアXR - SHIMANO(シマノ)Sephia XR セフィアXR - SHIMANO(シマノ)Sephia XR セフィアXR - SHIMANO(シマノ)Sephia XR セフィアXR - SHIMANO(シマノ)Sephia XR セフィアXR - SHIMANO(シマノ)Sephia XR セフィアXR - SHIMANO(シマノ)

確信のハイエンド。エギング専用設計リール、セフィアXR。
エギングにおいてリールに求められる要素は何か? 繰り返されるジャークに耐えうる「耐久性」。ジャークし続けるための「軽さ」。リトリーブ時の「静粛性」。
セフィアXRはこれらの要素をとことん追求。カーボン繊維によって強化したシマノ独自の素材「C14+」にて成型された軽量かつ高強度なボディ。
滑らかな巻き心地かつ耐久性にこだわったマイクロモジュールギアII。微細な振動やガタつきを抑制するサイレントドライブ。
更に、ロングストロークスプールを搭載することにより、遠投性能の追求、またイカ特有のジェット噴射による強烈な引きに柔軟に対応するためのリジットサポートドラグ。
エギングに焦点を当てたエギング専用リールを体感あれ。

仕様スプール径/ストローク(mm):47/17、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):89、ベアリング数BB/ローラー:9/1、夢屋スプールタイプ:S-20、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドル:H-11、夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ:HC-2、夢屋リールスタンドタイプ:Cハンドル長さ(mm)55ギヤ比6自重(g)175最大ドラグ(kg)9(実用ドラグ:3.5)糸巻き量(号-m)PE:0.6-200/0.8-150/1-120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29081309C3000SHG
38,800
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする