VANFORD ヴァンフォード

VANFORD ヴァンフォード - SHIMANO(シマノ)VANFORD ヴァンフォード - SHIMANO(シマノ)VANFORD ヴァンフォード - SHIMANO(シマノ)VANFORD ヴァンフォード - SHIMANO(シマノ)VANFORD ヴァンフォード - SHIMANO(シマノ)VANFORD ヴァンフォード - SHIMANO(シマノ)VANFORD ヴァンフォード - SHIMANO(シマノ)VANFORD ヴァンフォード - SHIMANO(シマノ)

SUPER FAST 意のままに操れる「超感度・軽量」でフィールドを攻略せよ!
グナムライトローターと軽量ボディにより、巻き出しの軽さと優れた操作性を実現。また、滑らかで静粛性の高いギアフィーリングを叶えるマイクロモジュールギアII、サイレントドライブを搭載し、より繊細なリーリングも可能。
さらにロングストロークスプールによる遠投性能やXプロテクト、HAGANEギアによる耐久性能も譲らない。結果を求めるテクニカルかつストイックなアングラーへ。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル長さ(mm)
ギヤ比
自重(g)
最大ドラグ(kg)
糸巻き量(号-m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29081354C5000XG576.222011(実用ドラグ:6)ナイロン:4-190/5-150/6-125、フロロ:4-170/5-135/6-115、PE:1.5-400/2-300/3-200
36,900
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
29081370C3000XG556.41809(実用ドラグ:3.5)ナイロン:2.5-180/3-150/4-100、フロロ:2.5-160/3-130/4-100、PE:1-400/1.5-270/2-200
33,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
29081379C3000SDH455.31809(実用ドラグ:3.5)PE:0.6-200/0.8-150/1-120
35,900
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
29081388C3000505.31809(実用ドラグ:3.5)ナイロン:2.5-180/3-150/4-100、フロロ:2.5-160/3-130/4-100、PE:1-400/1.5-270/2-200
33,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
29081397C2500SHG5061603(実用ドラグ:2)PE:0.6-200/0.8-150/1-120
33,200
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
290814153000MHG555.82009(実用ドラグ:3.5)PE:1-190/1.2-150/1.5-120
34,700
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
290814242500SHG5561754(実用ドラグ:2.5)PE:0.6-200/0.8-150/1-120
33,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
290814402500S505.31754(実用ドラグ:2.5)PE:0.6-200/0.8-150/1-120
33,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
290814064000MHG555.822011(実用ドラグ:6)ナイロン:2.5-160/3-120/4-90、フロロ:3-110/4-90/5-65、PE:1.2-250/1.5-200/2-150
35,900
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする