曜日別特売

STRADIC ストラディック

STRADIC ストラディック - SHIMANO(シマノ)STRADIC ストラディック - SHIMANO(シマノ)STRADIC ストラディック - SHIMANO(シマノ)STRADIC ストラディック - SHIMANO(シマノ)STRADIC ストラディック - SHIMANO(シマノ)STRADIC ストラディック - SHIMANO(シマノ)STRADIC ストラディック - SHIMANO(シマノ)STRADIC ストラディック - SHIMANO(シマノ)

進化が止まらない。基本性能をさらに磨いて。実感できる進化がここに結実。
スピニングリールの基本性能である「巻き」「耐久性」「飛び」がさらに進化を遂げました。マイクロモジュールギアII、サイレントドライブを搭載することでフラッグシップに迫るリーリング性能を追求。
また上位機種を踏襲した新しいHAGANEギア、防水機構のXプロテクトを搭載することで従来モデルよりさらに強く、耐久性のあるモデルになりました。
さらに同クラスでは初となるロングストロークスプールを採用することでキャスト性能も向上。今までルアーが届かなかったポイントへのアプローチを可能にします。
豊富なラインナップで、ライトなターゲットから海の大物まで幅広いシーンで活躍するストラディック、フラッグシップに迫る進化を遂げました。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル長さ(mm)
ギヤ比
自重(g)
最大ドラグ(kg)
糸巻き量(号-m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29081449C3000HG5562259(実用ドラグ:3.5)ナイロン:2.5-180/3-150/4-100、フロロ:2.5-160/3-130/4-100、PE:1-400/1.5-270/2-200
29,100
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
290814584000XG576.228011(実用ドラグ:6)ナイロン:3.5/170/4-150/5-125、フロロ:3-190/4-145/5-115、PE:1-490/1.5-320/2-240
30,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする