曜日別特売

TWIN POWER XD ツインパワーXD

TWIN POWER XD ツインパワーXD - SHIMANO(シマノ)TWIN POWER XD ツインパワーXD - SHIMANO(シマノ)TWIN POWER XD ツインパワーXD - SHIMANO(シマノ)TWIN POWER XD ツインパワーXD - SHIMANO(シマノ)TWIN POWER XD ツインパワーXD - SHIMANO(シマノ)TWIN POWER XD ツインパワーXD - SHIMANO(シマノ)TWIN POWER XD ツインパワーXD - SHIMANO(シマノ)TWIN POWER XD ツインパワーXD - SHIMANO(シマノ)

MGLシリーズ最強。よりタフに、より軽快になったツインパワーXD。 これまでの常識を覆す耐久性を継承しながら、大幅な軽量化を追求したNEWツインパワーXD。マイクロモジュールギアⅡ、ロングストロークスプール、サイレントドライブといった最新機構を採用し、基本性能にも磨きをかけることで操作性も大幅に向上。また、ドラグには耐久性に優れたカーボンクロスワッシャ、スプールリングにはステラSWと同じバリアコートスプールリングを採用することで、よりタフに、より軽快なモデルとして刷新。MGLシリーズで最強を誇るそのフィーリングとタフネスをぜひ体感してほしい。

仕様スプール径/ストローク(mm):52/19、糸巻量ナイロン(mm-m):0.30-180/0.35-130、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):95、ベアリング数BB/ローラー:10/1ハンドル長さ(mm)57ギヤ比5.8自重(g)245最大ドラグ(kg)11(実用ドラグ:6)糸巻き量(号-m)ナイロン:3.5-170/4-150/5-125、フロロ:3-190/4-145/5-115、PE:1-490/1.5-320/2-240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290814854000HG
54,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする