TWIN POWER SW ツインパワーSW

TWIN POWER SW ツインパワーSW - SHIMANO(シマノ)TWIN POWER SW ツインパワーSW - SHIMANO(シマノ)TWIN POWER SW ツインパワーSW - SHIMANO(シマノ)TWIN POWER SW ツインパワーSW - SHIMANO(シマノ)TWIN POWER SW ツインパワーSW - SHIMANO(シマノ)TWIN POWER SW ツインパワーSW - SHIMANO(シマノ)TWIN POWER SW ツインパワーSW - SHIMANO(シマノ)TWIN POWER SW ツインパワーSW - SHIMANO(シマノ)

強さがなければ始まらない!ツインパワーSWが貫く妥協なきタフネス。
ソルトゲーム用のリールに求められる「強さのカタチ」は実に多様だ。ハードな使用にも耐える剛性感とタフネス、海水の侵入を防ぐ強固な防水性能、そして何より求められるのは巻き上げのパワー。
新しいツインパワーSWはインフィニティドライブ、ヒートシンクドラグなどステラSWの強さを受け継ぐ機構を惜しげもなく搭載。
オーバースペックとさえ言える卓越した巻き上げ力と耐久性がもたらす圧倒的な信頼感は、ショア、オフショアを問わず一歩先を目指すアングラーを強力にサポートする。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル長さ(mm)
ギヤ比
自重(g)
最大ドラグ(kg)
糸巻き量(号-m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290815106000PG654.642013(実用ドラグ:8)ナイロン:4-240/5-190/6-160、PE:2-440/3-300/4-210
68,400
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
290815195000HG655.741513(実用ドラグ:8)ナイロン:4-200/5-150/6-130、PE:2-350/3-240/4-170
68,400
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
2908152814000XG806.266025(実用ドラグ:14)ナイロン:10-195/12-155/14-140、PE:6-300/8-200/10-165
79,800
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
2908153714000PG754.966025(実用ドラグ:14)ナイロン:10-195/12-155/14-140、PE:6-300/8-200/10-165
79,800
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
290814948000HG755.661525(実用ドラグ:14)PE:3-410/4-300/5-250
79,800
78,980
86,878(税込)
欠品中
返品不可
2908154610000HG755.665525(実用ドラグ:14)ナイロン:6-300/8-210/10-160、PE:4-400/5-300/6-250
79,800
78,980
86,878(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする