曜日別特売

EXSENCE エクスセンス

EXSENCE エクスセンス - SHIMANO(シマノ)EXSENCE エクスセンス - SHIMANO(シマノ)EXSENCE エクスセンス - SHIMANO(シマノ)EXSENCE エクスセンス - SHIMANO(シマノ)EXSENCE エクスセンス - SHIMANO(シマノ)EXSENCE エクスセンス - SHIMANO(シマノ)EXSENCE エクスセンス - SHIMANO(シマノ)

求める全てがここに。シーバス用ハイエンドモデル。
次世代シーバス専用リール誕生!前モデルから20g以上軽量化。
さらに、軽やかで滑らかなフィーリングを生むマイクロモジュールギアII、キャスト性能を向上させるロングストロークスプール、機構部のガタつきを抑制するサイレントドライブ、信頼の防水性Xプロテクトといった最新機構を搭載。
シーバスゲームに求められる強さと繊細さを絶妙なバランスで両立したハイエンドモデルを是非体感して欲しい。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル長さ(mm)
ギヤ比
自重(g)
最大ドラグ(kg)
糸巻き量(号-m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29081555C3000M505.31809(実用ドラグ:3.5)PE:0.8-300/1-220/1.2-150
66,800
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
290815644000MXG556.222011(実用ドラグ:6)PE:1.2-250/1.5-200/2-150
69,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする