曜日別特売

TWIN POWER ツインパワー

TWIN POWER ツインパワー - SHIMANO(シマノ)TWIN POWER ツインパワー - SHIMANO(シマノ)TWIN POWER ツインパワー - SHIMANO(シマノ)TWIN POWER ツインパワー - SHIMANO(シマノ)TWIN POWER ツインパワー - SHIMANO(シマノ)TWIN POWER ツインパワー - SHIMANO(シマノ)TWIN POWER ツインパワー - SHIMANO(シマノ)TWIN POWER ツインパワー - SHIMANO(シマノ)

高剛性・高耐久=ツインパワー。金属ローター×HAGANEボディ。さらに質実剛健の極みに。
誕生以来、30年の歴史を積み重ねてきたツインパワー。今作には、長年追い求めてきた質実剛健の理念を結集し、たわみや歪み・ネジレを抑制する金属ローターを搭載。
HAGANEボディとの組み合わせにより、過剰なまでに剛性感と耐久性を獲得した。さらに、剛性に優れた金属ローターは、ステラを彷彿とさせる安定した巻き心地を生み出し、永続的に滑らかなリーリングをも可能にする。
それだけではなく、新たにロングストロークスプールを採用したことでキャスト性能も向上。あらゆるシーンで信頼をおいて使い込めるタフな一台へと進化を遂げ、新たな歴史をスタートさせる。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル長さ(mm)
ギヤ比
自重(g)
最大ドラグ(kg)
糸巻き量(号-m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290815804000PG574.426011(実用ドラグ:6)ナイロン:3.5-170/4-150/5-125、フロロ:3-190/4-145/5-115、PE:1-490/1.5-320/2-240
51,800
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
290815893000MHG555.82309(実用ドラグ:3.5)PE:1-190/1.2-150/1.5-120
51,200
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする