STELLA SW ステラSW

STELLA SW ステラSW - SHIMANO(シマノ)STELLA SW ステラSW - SHIMANO(シマノ)STELLA SW ステラSW - SHIMANO(シマノ)STELLA SW ステラSW - SHIMANO(シマノ)STELLA SW ステラSW - SHIMANO(シマノ)STELLA SW ステラSW - SHIMANO(シマノ)STELLA SW ステラSW - SHIMANO(シマノ)STELLA SW ステラSW - SHIMANO(シマノ)

より強く、より堅牢の新次元へ

ハンドル長さ(mm)65自重(g)420最大ドラグ(kg)13(実用ドラグ:10)糸巻き量(号-m)ナイロン:4-200/5-150/6-130、PE:2-350/3-240/4-170内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ギヤ比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290816075000HG5.7
119,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
290815985000XG6.2
119,800
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする