マルカ金属
建材バケット12型
厚板(0.35mm)で強固な底で少々の事でへこたれない厚板バケツ。
左官のプロにもおすすめのバケツです。
用途
現場バケツとして
材質
本体:亜鉛メッキ鋼板、ツル:鉄線(メッキ)、ニギリ:ゴム
容量(L)
約12.5
口径(Φmm)
305
深さ(mm)
250
底寸法(mm)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29081616
KM-12
¥
2,510
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください