曜日別特売

Cat.6 LANケーブル

Cat.6 LANケーブル - JAPPYCat.6 LANケーブル - JAPPYCat.6 LANケーブル - JAPPYCat.6 LANケーブル - JAPPYCat.6 LANケーブル - JAPPYCat.6 LANケーブル - JAPPYCat.6 LANケーブル - JAPPYCat.6 LANケーブル - JAPPY

高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応)
Cat.6対応
中心介在に十字型紐を採用
ReelexII梱包形式を採用
残量がひと目でわかるレングスマーク入り
環境に優しい鉛フリーPVCを使用
周波数帯域250MHz帯域まで安定した電気特性

寸法(mm)0.5質量(kg)12/箱規格Cat.6ケーブル長(m)300対数(P)4仕上外径(Φmm)6対応アプリケーション10BASE-T~1000BASE-TX条長(m)300内容量1巻(300m)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29083680TPCC6 0.5mm×4P 赤JP
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
29083689TPCC6 0.5mm×4P 白JP
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
29083698TPCC6 0.5mm×4P 青JP
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
29083707TPCC6 0.5mm×4P 黒JP
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
29083716TPCC6 0.5mm×4P 緑JP
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
29083725TPCC6 0.5mm×4P 黄JP
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
29083734TPCC6 0.5mm×4P 橙JP
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
29083750TPCC6 0.5mm×4P 灰JP
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
29083759TPCC6 0.5mm×4PピンクJPピンク
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
29083768TPCC6 0.5mm×4P 紫JP
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
29083777TPCC6 0.5mm×4P若草JP若草
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
29083786TPCC6 0.5mm×4PベージュJPベージュ
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする