Eカッター(小)

Eカッター(小) - JAPPYEカッター(小) - JAPPYEカッター(小) - JAPPY

E-Eケーブルの外部半導電層の剥ぎ取りにご使用いただけます
6600V内外半導体電層押出/三相同時押出ケーブル(E-Eケーブル)用の外部半導電層剥ぎ取り工具
円周・縦方向のカットが可能
E-Eケーブルの外部半導電層を簡単・安全に剥ぎ取り

寸法(mm)40×40×50使用可能回数1回線(6相分)※ただし使用方法・条件によってはこの限りではありません適合ケーブルサイズ(mm2)14~100用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29083856E-SHO-JP
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする