曜日別特売

最大17.3インチ対応モバイルディスプレイアーム クランプタイプ

最大17.3インチ対応モバイルディスプレイアーム クランプタイプ - GOPPA最大17.3インチ対応モバイルディスプレイアーム クランプタイプ - GOPPA最大17.3インチ対応モバイルディスプレイアーム クランプタイプ - GOPPA最大17.3インチ対応モバイルディスプレイアーム クランプタイプ - GOPPA

最大17.3インチまでのモバイルディスプレイ(別売り)を取付けられるディスプレイアームです。ディスプレイを縦向きに固定すればテキスト編集に最適な縦長の画面でお使いいただけます。
iPad、iPadPro、Androidタブレットにも対応しており、各種タブレットでご利用いただけます。
クランプタイプのため、常時設置する環境におススメです。

仕様関節部:調節可能、可動軸5か所付属品アーム×1、クランプ×1、5mm六角レンチ×1、滑り止めシート×1、取扱説明書材質アーム部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチックブラック質量(g)715タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ耐荷重(kg)1適合サイズ7~17.3インチ(ディスプレイ取付部の幅: 175mm~260mm、厚さ:15mmまで)動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:~95%(結露なきこと)液晶モニター1台外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×64×680(最大展開時)RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直取付可能板厚(mm)10~55VESA対応非対応(挟みこんで固定のみ)可動範囲(°)垂直:+210~-60、水平:+38~-38、回転:+180~-180内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アームをまっすぐに伸ばして極端に傾けた場合、ディスプレイの荷重により関節を保持できないことがあります。その場合、ネジを締め増すか、アームを折り曲げた状態で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29085938GP-DPA17LC/B
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする