曜日別特売

3STYLE 9インチ録画機能付きポータブルTV

3STYLE 9インチ録画機能付きポータブルTV - ダイアモンドヘッド3STYLE 9インチ録画機能付きポータブルTV - ダイアモンドヘッド3STYLE 9インチ録画機能付きポータブルTV - ダイアモンドヘッド3STYLE 9インチ録画機能付きポータブルTV - ダイアモンドヘッド3STYLE 9インチ録画機能付きポータブルTV - ダイアモンドヘッド3STYLE 9インチ録画機能付きポータブルTV - ダイアモンドヘッド3STYLE 9インチ録画機能付きポータブルTV - ダイアモンドヘッド

持ち運びに便利なコンパクトサイズのポータブルテレビなら、いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない!
自立スタンド、壁掛、車載と3スタイルに対応、受信状況によってフルセグ・ワンセグを自動切換え機能付きで、好きな場所、好きなスタイルでテレビ視聴ができます。
電源もAC、カーバッテリー、内蔵バッテリーと使い分け可能。便利です。
HDMI接続端子付きで、パソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。
USBメモリやハードディスクをご用意いただくことでテレビ番組の録画、視聴が可能です。

付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書容量録画用ハードディスク:地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨質量(g)約450規格WVGA (Wide-VGA)消費電力(W)12電源AC:AC100-240V、カーアダプター:DC12V、バッテリー:2000mAh7.4V(満充電約3.5~4時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×26.5×144コントラスト比400:1ディスプレイ9インチ TFT-LCD解像度800×480到達距離(m)リモコン:リモコン受光部正面より3以内視野角13/15/45/45(min)(CR≧10)応答速度16(Typ.)(Tr+Td)ms入力端子DC電源、USB×2、AV、HDMI、イヤホン、miniB-CASカードスロットスピーカー2W+2W受信周波数地上デジタル UHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60Hzアスペクト比16:9輝度(cd/m2)200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29086035OT-PFT90TE
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする