10.1インチ録画機能付きポータブルTV OT-PFT101TE

10.1インチ録画機能付きポータブルTV OT-PFT101TE - ダイアモンドヘッド10.1インチ録画機能付きポータブルTV OT-PFT101TE - ダイアモンドヘッド10.1インチ録画機能付きポータブルTV OT-PFT101TE - ダイアモンドヘッド10.1インチ録画機能付きポータブルTV OT-PFT101TE - ダイアモンドヘッド10.1インチ録画機能付きポータブルTV OT-PFT101TE - ダイアモンドヘッド10.1インチ録画機能付きポータブルTV OT-PFT101TE - ダイアモンドヘッド10.1インチ録画機能付きポータブルTV OT-PFT101TE - ダイアモンドヘッド

持ち運びに便利なコンパクトサイズのポータブルテレビなら、いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない!
自立スタンド、壁掛、車載と3スタイルに対応、受信状況によってフルセグ・ワンセグを自動切換え機能付きで、好きな場所、好きなスタイルでテレビ視聴ができます。
電源もAC、カーバッテリー、内蔵バッテリーと使い分け可能。便利です。
HDMI接続端子付きで、パソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。
USBメモリやハードディスクをご用意いただくことでテレビ番組の録画、視聴が可能です。

付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書容量録画用ハードディスク:地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨質量(g)約580規格WSVGA(Wide-SVGA)消費電力(W)14電源AC:AC100-240V、カーアダプター:DC12V、バッテリー:2000mAh7.4V(満充電約3.5~4時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×24.5×160コントラスト比400:1ディスプレイ10.1インチ TFT-LCD解像度1024×600到達距離(m)リモコン:リモコン受光部正面より3以内視野角45/45/60/60(min)(CR≧10)応答速度16(Typ.)(Tr+Td)ms入力端子アンテナ、DC電源、USB×2、AV、HDMI、イヤホン、miniB-CASカードスロットスピーカー2W+2W受信周波数地上デジタル UHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60Hzアスペクト比16:9輝度(cd/m2)200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29086044OT-PFT101TE
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする