三和化研工業
ボトルトレーSC 100-3 径Φ100 1×3 白
カゴとトレーがセパレート方式でカゴごとボトルの運搬が可能です(トレー裏底部の接着テープ並びタッピング止め)。
引出し用のためボトルが入る高さの空間なら、どこにでも取付けられます。
仕様
使用びん径:Φ100mm
寸法(幅W×奥行D)(mm)
210×296(トレー)
立て数(本)
3
配列
1×3
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29087566
SC100-3
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください