CQ2 Z Series

CQ2 Z Series - SMC

全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
オートスイッチの飛びだしがありません
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)

仕様デュアルストロークマークなしストローク(mm)60形式空気圧タイプボディオプション標準(ロッド先端めねじ)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具通し穴オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、縦取出、オーダーメイド仕様中間ストローク専用ボディ使用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29087584CDQ2B50-60DZ-A73Z-XB10
21,010
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする