曜日別特売

アイソカル 100

アイソカル 100 - Nestle(ネスレ)アイソカル 100 - Nestle(ネスレ)アイソカル 100 - Nestle(ネスレ)アイソカル 100 - Nestle(ネスレ)アイソカル 100 - Nestle(ネスレ)アイソカル 100 - Nestle(ネスレ)アイソカル 100 - Nestle(ネスレ)アイソカル 100 - Nestle(ネスレ)
(3件のレビュー)

ネスレのアイソカル100 1本100mlのコンパクト栄養食
●1本 200kcal たんぱく質8g 13種類のビタミン 13種類のミネラル が100mlに配合
●栄養補助飲料を飲用している方にうち、4割を超える方が飲みきれていません※。飲みきれない一番の理由が ”量が多い” というものです。
「アイソカル® 100」は飲みきりサイズの小容量設計にこだわりました。
※ネスレ調べ(2018年WEB調査) 調査対象:食事の補助が必要な同居家族がいる300名の方"

用途
【こんな方におすすめです】
●食事量が気になるとき
●栄養補助飲料が飲みきれないとき
注意
※【アレルギー】原材料に含まれるアレルゲン(28品目中):乳・大豆・ゼラチン
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
香味
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29087889-1箱(100mL×12本)バラエティパック
1,998
2,158(税込)
5日以内出荷
29087898-1箱(100mL×12本)コーヒー味
2,376
2,098
2,266(税込)
4日以内出荷
29087907-1箱(100mL×12本)ストロベリー味
2,376
2,098
2,266(税込)
5日以内出荷
29087916-1箱(100mL×12本)バナナ味
2,376
2,098
2,266(税込)
5日以内出荷
29087925-1箱(100mL×12本)あずき味
2,376
2,098
2,266(税込)
5日以内出荷
29087934-1箱(100mL×12本)カフェモカ味
2,376
2,098
2,266(税込)
5日以内出荷
29087950-1箱(100mL×12本)ミルクティー 味
2,376
2,098
2,266(税込)
5日以内出荷
29087959-1箱(100mL×12本)コーンスープ味
2,376
2,098
2,266(税込)
5日以内出荷
29087968-1箱(100mL×12本)ポテトスープ味
2,376
2,098
2,266(税込)
5日以内出荷
29087977-1箱(100mL×12本)キャラメル味
2,376
2,098
2,266(税込)
5日以内出荷
29087986-1個(100mL)コーヒー味
198
179
193(税込)
4日以内出荷
29087995-1個(100mL)ストロベリー味
198
179
193(税込)
4日以内出荷
29088004-1個(100mL)バナナ味
198
179
193(税込)
4日以内出荷
29088020-1個(100mL)あずき味
198
179
193(税込)
4日以内出荷
29088029-1個(100mL)カフェモカ味
198
179
193(税込)
4日以内出荷
29088038-1個(100mL)ミルクティー 味
198
179
193(税込)
4日以内出荷
29088047-1個(100mL)コーンスープ味
198
179
193(税込)
5日以内出荷
29088056-1個(100mL)ポテトスープ味
198
179
193(税込)
10日以内出荷
29088065-1個(100mL)キャラメル味
198
179
193(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29088047
2025-09-22
用途: 小休止での飲料
サービス業

かなりクセがあり、素材の甘みも感じられない。
人工的な味付けが強く、何とも言えないもっさり感。
薬の延長飲料としては、良いかもしれない。

対象商品 : 29087898
2025-02-20
用途: 栄養補給に
飲食業

食べる事が難しい人の栄養補給に、栄養補助飲料を色々試しましたが、流石ネスレさんが作られてるだけあってお味も良く、100mlで200カロリーと、とても効率良く栄養が取れて好評でした。
1パック100ccととてもコンパクトで飲みきり易く
場所もとらないし、1ケースでも軽いのでとても重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 29087889
2024-04-11
用途: 母親の栄養補給に使用しています。
藤原建築有限会社建設業・工事業

100㏄で200キロカロリー取れるので、食が細くなった母親に使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする