締結金具IT2180-2160本体

締結金具IT2180-2160本体 - LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2180-2160本体 - LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2180-2160本体 - LAMP(スガツネ工業)

家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。
厚さ15 mmの薄板にも使用できます。
締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。
取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。
木ダボとの併用もできます。
繰り返し使用しても締結力が変わりません。

用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)8仕上素地棚受け金具棚受アクセサリー内容量1個
注意
※固定ねじ、インサートめねじは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55508049IT2180-2160
180
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする