監視・CCTVドームカメラマウントブラケット壁面用L型取り付け金具 【白】

監視・CCTVドームカメラマウントブラケット壁面用L型取り付け金具 【白】 - bitstrong監視・CCTVドームカメラマウントブラケット壁面用L型取り付け金具 【白】 - bitstrong監視・CCTVドームカメラマウントブラケット壁面用L型取り付け金具 【白】 - bitstrong監視・CCTVドームカメラマウントブラケット壁面用L型取り付け金具 【白】 - bitstrong監視・CCTVドームカメラマウントブラケット壁面用L型取り付け金具 【白】 - bitstrong監視・CCTVドームカメラマウントブラケット壁面用L型取り付け金具 【白】 - bitstrong監視・CCTVドームカメラマウントブラケット壁面用L型取り付け金具 【白】 - bitstrong監視・CCTVドームカメラマウントブラケット壁面用L型取り付け金具 【白】 - bitstrong

監視・CCTVドームカメラマウントブラケット壁面用L型取り付け金具
サイズは画像図面をご覧ください。
耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
ドームカメラ、PTZカメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品質量を支えられる必要があります。

付属品ネジM5×16、M5ナット 各6個材質スチールホワイト質量(g)320耐荷重(kg)10設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc使用場所屋内外内容量1個
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
※説明書は付属しません。予めご了承ください。
※本品には監視/防犯カメラは含まれません。
※カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29090619BS-KANKANA-GO37
3,004
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする