40Vmaxリチウムイオンバッテリー(高出力)

40Vmaxリチウムイオンバッテリー(高出力) - マキタ40Vmaxリチウムイオンバッテリー(高出力) - マキタ
(4件のレビュー)
バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)40
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
型番
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03940240A-733681個BL4080F8.0
62,500
47,980
52,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月7日
29096675A-738411台BL4040F4.0
38,200
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29096675
2025-10-04
用途: チェーンソー用
その他業種

チェーンソー買い替えで、バッテリー式にするついでに買い足し、40V4AFは枝切にはちょうど良く使い勝手が良い。他のマキタバッテリー工具も買う予定なので使い回にも便利です。

2025-03-29
用途: 電動工具の電源
合同会社プラネタリウムワークスサービス業

大容量は、神です!
今まで容量の小さいものを使っていましたが、途中でバッテリ切れになると、やる気まで切れちゃっていましたが、この大容量バッテリのおかげで、一気に仕事が進むようになりました。

対象商品 : 03940240
2024-03-07
用途: 杭打ち込みの穴あけ用のバッテリー
株式会社中村設計サービス業

とてもパワフルで長持ちなバッテリーです。今までの充電池の中では最高パワーです

対象商品 : 29096675
2023-11-05
用途: チェーンソウのバッテリー
医療・福祉・介護関連業

少し重量がありますが、バッテリーは長持ちで中太の丸太〔直径35cm〕を40cmの長さで、5回切断でしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする