充電式震動ドライバドリル

充電式震動ドライバドリル - マキタ
付属品バッテリBL1420G×2・充電器DC18SG打撃数(min-1[回/分])高速:0~21000/低速:0~6000チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)14.4回転数(min-1[回/分])高速:0~1400/低速:0~400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29096718M850DSAX
28,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする