曜日別特売

サーキュレーター ベーシックモデル

サーキュレーター ベーシックモデル - Vornado

天井が高くて広い場所におすすめの大型サーキュレーター。40畳まで対応できるパワフルさ。温度ムラ解消と節電効果。
竜巻状の風による効果的な空気の循環を行います。
エントランスホール、ショールーム、会議室、講堂、書庫、吹抜けのあるリビングに。
たくさんのデスクが並ぶオフィスにも、高い位置から風を送れるので風がさえぎられず最適です。
2段階に高さ調整可能(71.5cm/102cm)。

材質ABS樹脂、鋼管質量(kg)6.1電圧(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)(50Hz)強:45/中:40/弱:38、(60Hz)強:51/中:45/弱:40角度(°)上下の可動:0~90コード長さ(m)2.4風量(m3/min)(50Hz)強:16.03/中:14.41/弱:11.86、(60Hz)強:18.32/中:13.85/弱:8.75適合床面積12~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×43.5×71.5/102風量調整強/中/弱の3段階音量(dB)(50Hz)強:51/中:49/弱:45、(60Hz)強:55/中:47/弱:36内容量1台
注意
※首ふり機能はついていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29098188783-JP
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする