曜日別特売

トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TR3551 (服のみ)

トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TR3551 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TR3551 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TR3551 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TR3551 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TR3551 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TR3551 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TR3551 (服のみ) - 日新被服

プロ仕様空調空冷服 トルネードラカン。
楽らく電池操作ポケット:服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。
空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。
襟芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく、首全体(前後左右)が涼しい。顎、耳、顔も涼しい。
ストレッチ素材の空調空冷服(非難燃)。

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル80、綿20質量(g/m2)150内容量1着
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。
※TR空調空冷服は絶対に危険物等を吸い込むことのない安全な環境でご使用ください。
※TR空調空冷服は、ご使用の前に「安全上の注意」「取扱説明書」を十分お読み頂き、適正にご使用ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29101514TR3551-40-MシルバーM1164824
9,070
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
29101539TR3551-40-LLシルバーLL1245226
9,070
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
29101548TR3551-40-3Lシルバー3L1285426
9,070
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
29101557TR3551-40-4Lシルバー4L1345727
9,380
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
29101566TR3551-40-5Lシルバー5L1406027
9,380
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
29101609TR3551-333-3L杢ブラック3L1285426
9,070
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
29101618TR3551-333-4L杢ブラック4L1345727
9,380
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
29101636TR3551-613-M杢グリーンM1164824
9,070
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
29101645TR3551-613-L杢グリーンL1205025
9,070
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
29101654TR3551-613-LL杢グリーンLL1245226
9,070
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
29101670TR3551-613-3L杢グリーン3L1285426
9,070
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
29101679TR3551-613-4L杢グリーン4L1345727
9,380
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
29101688TR3551-613-5L杢グリーン5L1406027
9,380
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
29101697TR3551-743-M杢ベージュM1164824
9,070
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
29101706TR3551-743-L杢ベージュL1205025
9,070
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
29101724TR3551-743-3L杢ベージュ3L1285426
9,070
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
29101740TR3551-743-4L杢ベージュ4L1345727
9,380
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
29101749TR3551-743-5L杢ベージュ5L1406027
9,380
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
29101530TR3551-40-LシルバーL1205025
9,070
取扱い終了
返品不可
29101575TR3551-333-M杢ブラックM1164824
9,070
取扱い終了
返品不可
29101584TR3551-333-L杢ブラックL1205025
9,070
取扱い終了
返品不可
29101600TR3551-333-LL杢ブラックLL1245226
9,070
取扱い終了
返品不可
29101627TR3551-333-5L杢ブラック5L1406027
9,380
取扱い終了
返品不可
29101715TR3551-743-LL杢ベージュLL1245226
9,070
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする