ヴァンフォール空調風神服 ベスト(服のみ) 8911
今夏の猛暑対策にオススメのフルハーネス対応の空調ウェアです。裏チタン加工で遮熱効果マイナス11.5℃です。
首筋に立体構造の風気路を搭載しております。汗をかきやすい背中から首、後頭部にかけて風が抜けて涼しく快適です。
重機や車の運転の邪魔にならないサイドファン仕様です。
汚れを弾く撥水防汚加工です。
収納に便利な左胸ファスナーポケット、両脇ポケット、内側に保冷剤を入れるメッシュポケットが付いています(保冷剤は別売りです)。
服のみの商品です。バッテリー・ファンは別にお求めください。
適応バッテリー:空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026)RD9690PJ、RD9691NJ、適応ファンセット:空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2026) ななめファンRD9610PH、もしくはフラットファンRD9620PH。
- 材質
- ポリエステル100%
- 内容量
- 1着
注意
※適応バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。全12種類を絞り込む
サイズ
色
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
半袖・ベスト 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ




















