曜日別特売

トルネードラカン 空調空冷服 ベスト(フード付) TR1691 (服のみ)

トルネードラカン 空調空冷服 ベスト(フード付) TR1691 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 ベスト(フード付) TR1691 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 ベスト(フード付) TR1691 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 ベスト(フード付) TR1691 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 ベスト(フード付) TR1691 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 ベスト(フード付) TR1691 (服のみ) - 日新被服

プロ仕様空調空冷服 トルネードラカン。
棒状ストラップ柄・オーバープリント。
楽らく電池操作ポケット(特許取得):服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。
空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。
襟芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく、首全体(前後左右)が涼しい。顎、耳、顔も涼しい。

仕様フード付セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100質量(g/m2)105内容量1着
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。
※TR空調空冷服は絶対に危険物等を吸い込むことのない安全な環境でご使用ください。
※TR空調空冷服は、ご使用の前に「安全上の注意」「取扱説明書」を十分お読み頂き、適正にご使用ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29102354TR1691-59-MホワイトグレーM1164666
6,290
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
29102370TR1691-59-LホワイトグレーL1204868
6,290
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
29102379TR1691-59-LLホワイトグレーLL1245070
6,290
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
29102388TR1691-59-3Lホワイトグレー3L1285272
6,290
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
29102397TR1691-59-4Lホワイトグレー4L1325474
6,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
29102406TR1691-59-5Lホワイトグレー5L1385674
6,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
29102415TR1691-60-MホワイトブルーM1164666
6,290
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
29102424TR1691-60-LホワイトブルーL1204868
6,290
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
29102440TR1691-60-LLホワイトブルーLL1245070
6,290
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
29102449TR1691-60-3Lホワイトブルー3L1285272
6,290
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
29102458TR1691-60-4Lホワイトブルー4L1325474
6,600
取扱い終了
返品不可
29102467TR1691-60-5Lホワイトブルー5L1385674
6,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする