曜日別特売

トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TRA1751 (服のみ)

トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TRA1751 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TRA1751 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TRA1751 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TRA1751 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TRA1751 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TRA1751 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TRA1751 (服のみ) - 日新被服

プロ仕様空調空冷服 トルネードラカン。
裏アルミコーティング:太陽からの赤外線・紫外線を遮断。薄い・軽い・適度のハリコシ、アルミ(遮光遮熱、紫外線防止)。
楽らく電池操作ポケット(特許取得):服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。
空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。
襟芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく、首全体(前後左右)が涼しい。顎、耳、顔も涼しい。
ハーネス対応。

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100質量(g/m2)110内容量1着
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。
※TR空調空冷服は絶対に危険物等を吸い込むことのない安全な環境でご使用ください。
※TR空調空冷服は、ご使用の前に「安全上の注意」「取扱説明書」を十分お読み頂き、適正にご使用ください。
※アルミコーティングは洗濯等により、多少脱落したり黒くなることがあります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29102914TRA1751-02-3Lネイビー3L1285426
8,130
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
29102930TRA1751-02-4Lネイビー4L1345727
8,440
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
29102948TRA1751-39-MグレーM1164824
8,130
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
29102966TRA1751-39-LLグレーLL1245226
8,130
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
29102975TRA1751-39-3Lグレー3L1285426
8,130
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
29102984TRA1751-39-4Lグレー4L1345727
8,440
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
29103000TRA1751-39-5Lグレー5L1406027
8,440
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
29103009TRA1751-40-MシルバーM1164824
8,130
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
29103018TRA1751-40-LシルバーL1205025
8,130
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
29103027TRA1751-40-LLシルバーLL1245226
8,130
5,690
6,259(税込)
13日以内出荷
返品不可
29103036TRA1751-40-3Lシルバー3L1285426
8,130
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
29103045TRA1751-40-4Lシルバー4L1345727
8,440
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
29103054TRA1751-40-5Lシルバー5L1406027
8,440
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
29102887TRA1751-02-MネイビーM1164824
8,130
取扱い終了
返品不可
29102896TRA1751-02-LネイビーL1205025
8,130
取扱い終了
返品不可
29102905TRA1751-02-LLネイビーLL1245226
8,130
取扱い終了
返品不可
29102939TRA1751-02-5Lネイビー5L1406027
8,440
取扱い終了
返品不可
29102957TRA1751-39-LグレーL1205025
8,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする