生興
引き違い書庫(D400)シリーズ
ロングランのニューグレー色をベースにした書庫になり、オフィスをトータル的に演出する商品です。
種類
引き違い
内容量
1台
注意
※本体上下連結金具(TKM-5〉、壁固定金具(TKU-2)が別途必要となります。また、床固定金具(YKU-3)は、33BなどのH90mmベースの上に書庫を設置して使用する場合に適用され別売りになります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29098800
G-36SS
本体・扉/スチール製、粉体塗装(一部抗菌加工)※一部メラミン焼付塗装
ニューグレー
スチール引戸書
880×400×1790
¥97,300
¥
37,980
¥41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29098809
G-36HG
本体・扉/スチール製、粉体塗装(一部抗菌加工)※一部メラミン焼付塗装
ニューグレー
コンビ書庫(上部:ガラス戸・下部:スチール戸)
880×400×1760
¥112,400
¥
45,980
¥50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29098818
G-63SG
本体・扉/スチール製、粉体塗装(一部抗菌加工)※一部メラミン焼付塗装
ニューグレー
ガラス引戸書庫
1760×400×880
¥111,100
¥
43,980
¥48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29098827
63B
スチール製、メラミン焼付塗装
ブラック
ベース
1760×387×90
¥10,100
¥
4,498
¥4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29098836
G-33SG
本体・扉/スチール製、粉体塗装(一部抗菌加工)※一部メラミン焼付塗装
ニューグレー
ガラス引戸書庫
880×400×880
¥58,100
¥
23,980
¥26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29098845
33B
スチール製、メラミン焼付塗装
ブラック
ベース
880×387×90
¥6,000
¥
2,698
¥2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29098854
G-53SG
本体・扉/スチール製、粉体塗装(一部抗菌加工)※一部メラミン焼付塗装
ニューグレー
ガラス引戸書庫
1515×400×880
¥100,300
¥
40,980
¥45,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29098870
G-53SS
本体・扉/スチール製、粉体塗装(一部抗菌加工)※一部メラミン焼付塗装
ニューグレー
スチール引戸書
1515×400×880
¥89,700
¥
36,980
¥40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29098879
53B
スチール製、メラミン焼付塗装
ブラック
ベース
1515×387×90
¥9,700
¥
4,298
¥4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。