液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし - Philips
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱質量(kg)6.2 (梱包時)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:23.3/スタンバイ:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上20 (チルト)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480 x 695 x 126(梱包時)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:3.9、スタンド無し:3.5機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1コントラスト比3000:1、SmartContrast:10000000:1液晶パネルVAピクセルピッチ(mm)0.3114 x 0.3114解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効)表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100 x 100 mmプラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー無し色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステム動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613 x 456 x 231(スタンド使用時)、613 x 363 x 45(スタンド未使用時)ピクセル82PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ27インチブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29100769271V8L/11
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29100769271V8L/111889672127E1N2100A/11271V8L/11 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips 18896721液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージPhilips1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする