液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり

液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり - Philips液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり - Philips液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり - Philips液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり - Philips液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり - Philips
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱質量(kg)11.6 (梱包時)規格WQHD消費電力(W)通常:46.3/スタンバイ:0.5電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上20 (チルト)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)517×930×162(梱包時)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:8.9、スタンド無し:7.2機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AMD FreeSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応インターフェースHDMI1.4×2、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1コントラスト比3000:1、SmartContrast:80000000:1液晶パネルVAピクセルピッチ(mm)0.2724×0.2724解像度2560×1440表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~114 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー5W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×4バックライトW-LEDシステム動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715×514×248(スタンド使用時)、715×420×62(スタンド未使用時)ピクセル93PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ31.5インチブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2910078732E1N3600LA/11
オープン
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする