曜日別特売

RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御)

RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御) - ダイキン工業RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御) - ダイキン工業RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御) - ダイキン工業RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御) - ダイキン工業

独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。
一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。
脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。
シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。
電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。
IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。

形式RPシリーズロータポンプ電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※縦取付型は、防振ゴムの効果がありませんので、取り付けるベースは、十分に剛性をもたせ、振動を吸収する構造にしてください。剛性不足の場合は、騒音、振動等の原因になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
ポンプ容量(cm3/rev)
電動機出力(kW)
据付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29128525RP23A2-37-30731.5~14[15~140]24.43.7ポンプ:フート取付
823,000
389,800
428,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29128534RP23A1-37-30731.5~7[15~70]24.43.7ポンプ:フート取付
823,000
389,800
428,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29128550RP23A1-22-30671.5~7[15~70]24.42.2ポンプ:フート取付
729,000
359,800
395,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29128559RP15A1-15-30-T451.5~7[15~70]14.81.5ポンプ:縦取付型
566,000
289,800
318,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29128568RP15A1-22-30-T451.5~7[15~70]14.82.2ポンプ:縦取付型
715,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする