曜日別特売

RPシリーズロータポンプ (コンビネーション制御・自圧式)

RPシリーズロータポンプ (コンビネーション制御・自圧式) - ダイキン工業RPシリーズロータポンプ (コンビネーション制御・自圧式) - ダイキン工業RPシリーズロータポンプ (コンビネーション制御・自圧式) - ダイキン工業

独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。
一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。
脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。
シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。
電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。
IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。

質量(kg)50形式RPシリーズロータポンプ電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)制御方式コンビネーション制御、自圧式圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])低圧:2.5~7[25~70]、高圧:3.5~21[35~210]ポンプ容量(cm3/rev)14.8電動機出力(kW)2.2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29128577RP15C13H-22-30
910,000
389,800
428,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥8,000/税込¥8,800
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする